{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 13 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
| Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ no lado de saída | 18,3 mm | |
| Comprimento | 83 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
| Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
| Superfície | cromado | |
| com perfil AS-Drive | sim | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 642530 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197165084 | |
| Número do fabricante | 642530 13 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |