3/4″ TORX Llave de vaso E24

N.º do artigo: 6425 E24
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6425 E24
EAN/GTIN 4991644140732
Número do fabricante 6425 E24
Número L L60050 8609
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 34 mm
  • D1: 28,6 mm
  • Longitud: 16 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • E24
  • Interior Torx
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno