Chave de caixa de 6 faces Surface Drive, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 8

N.º do artigo: 642325 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 973 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 8 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Norma DIN 3124
indicado para polegadas (medidas americanas) 5/16 polegada
⌀ no lado de saída 12,5 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 642325 8
EAN/GTIN 4045197497642
Número do fabricante 642325 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
A abertura da chave do Surface Drive permite um ajuste firme e uma força eficaz mais elevada. A pressão atua diretamente na superfície das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.