Escalera de eje GRP 400mm de ancho libre 12 peldaños

N.º do artigo: 64112
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 12
Material PRFV
Tipo de produto Escalera de eje

Identificação e classificação

Número do artigo 64112
EAN/GTIN 4031405641129
Número do fabricante 064112
Número L L90110 518
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Ancho claro 400 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 450 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 3360 mm
  • Ancho claro: 400 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 12 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados