Lima para roscas métricas

N.º do artigo: 6409640
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Lima para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 6409640
EAN/GTIN 4010886640968
Número do fabricante 6409640
Número L L60160 3611
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para reparar roscas internas e externas danificadas Aço cromo-vanádio, revestido com níquel ISO

Característica:

  • adecuado para: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no