PICCO R 050.20.3-10 IC908 Cuchillas para Mandrinado y Chaflanado Cerca del Fondo de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 6405294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 6405294
EAN/GTIN 7291075301441
Número do fabricante 6405294
Número L L24030 45

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 24 mm