GIP 3.00E-0.20 IC830 Pastilhas de corte de precisão de dois lados para entalhar e tornear

N.º do artigo: 6405063
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6405063
EAN/GTIN 7291075027242
Número do fabricante 6405063
Número L L23940 120

Descrição

Descrição:

Inserções de corte/torção, profundidade de corte, máx. (CDX) 13 mm, largura de corte (CW) 3 mm

Característica:

Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 160 mm Ângulo livre principal (AN) 7 graus Raio do canto (RE) 0,2 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 13 mm Largura de corte (CW) 3 mm Comprimento da lâmina (INSL) 15,3 mm Dmin Corte 70 mm

Produtos adequados