Carro de plataforma manual

N.º do artigo: 6404VZ
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6404VZ
EAN/GTIN 4017976214221
Número do fabricante 6404VZ
Número L L90070 135
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, 4 casquillos en las esquinas. Dirección de eje de giro con corona de bolas, barra de tiro con empuñadura de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Superficie de carga revestida con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapada resistente al agua. Ruedas con neumáticos de goma maciza, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Anchura de la superficie útil (mm): 800
Altura de la superficie de carga (mm): 490
longitud total (mm): 1545
Anchura total (mm): 800
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Caucho macizo
Tamaño de las ruedas (mm): 400 x 80

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados