PICCO R 020.0300-30 IC1008 Mini-Cuchillas con Agujeros de Refrigeración para Ranurado Frontal Profundo

N.º do artigo: 6404150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 6404150
EAN/GTIN 7291075277289
Número do fabricante 6404150
Número L L24030 199

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Front End Width (a) 5.5 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 50 mm