PICCO R 005.0.75-20 IC228 Mini-Cuchillas con Radio Pleno para Perfilado Interior

N.º do artigo: 6403529
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 6403529
EAN/GTIN 7291075173895
Número do fabricante 6403529
Número L L24030 52

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0.75 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Radio de punta (RE) 0.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 35 mm