Soporte de pared de acero inoxidable para GRP, ajustable

N.º do artigo: 64022
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 64022
EAN/GTIN 4031405640221
Número do fabricante 064022
Número L L90110 388
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Soporte de pared ajustable
  • Para conductores de eje GFK
  • Acero fino
  • Nota: Para escaleras con 4 – 9 peldaños, se requieren 2 juegos (= 4 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 10 – 15 peldaños 3 juegos (= 6 piezas) de soportes de pared, para escaleras con 16 – 24 peldaños se requieren 5 juegos (= 10 piezas) de soportes de pared
  • 1 juego = 2 piezas (1 x derecha, 1 x izquierda). Los pasadores y pernos en lugar de las tuercas y los pernos de perno solo podrán utilizarse para sujetarlos al eje si se ha demostrado su idoneidad en el lugar donde se utilicen los conductores. Se seleccionarán de acuerdo con la fuerza aplicada al punto de anclaje de la escalera según lo especificado por el fabricante.
  • Los pasadores y tornillos para el montaje en pared no están incluidos en el volumen de suministro. Por favor, póngase en contacto con los proveedores renombrados de pasador para más información.

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 50 mm
  • Max. Distancia de pared: 250 mm
  • Min. Distancia de la pared: 200 mm