Alicates de corte frontal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 120 mm

N.º do artigo: 64 62 120 ESD
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 64 62 120 ESD
EAN/GTIN 4003773025085
Número do fabricante 64 62 120 ESD
Número L L70010 1773
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • mediante junta de precisión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no hay perturbaciones en el circuito debido a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 20 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 7mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5