Material de referencia de dureza Brinell 650HBW2,5/187,5 con certificado de calibración ISO 6506-3 y ASTM E10 Dakks, 60x60x16mm, acero

N.º do artigo: 63ETB1400
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
Tipo de produto Placa comparativa de dureza

Identificação e classificação

Número do artigo 63ETB1400
Número do fabricante 63ETB1400
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: El impulso para la seguridad de su proceso. La verificación diaria, realizada por el usuario, está descrita en las normas de ensayo de dureza correspondientes y contribuye significativamente a los procesos de gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza, se examinan mediante muescas en el material de referencia de dureza. Esta inspección periódica de la máquina por medio de materiales de referencia de dureza debe llevarse a cabo inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la seguridad del proceso, ya que los cambios de valores debidos a daños o a un mal funcionamiento pueden detectarse fácilmente. Además, la repetibilidad de los resultados de la máquina de ensayo de dureza también se puede comprobar con los materiales de referencia de dureza. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de prueba de dureza) en diferentes materiales con niveles de dureza que van desde . 80. hasta . 650HBW. para adaptarse perfectamente a su procedimiento de gestión de calidad. La tolerancia del valor nominal del bloque de ensayo de dureza es de . ± 25HBW. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de gama alta Made in Germany - Calibración DAkkS independiente según . DIN EN ISO 6506. y/o . ASTM. . E10. en un laboratorio acreditado Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio sobre los bloques de ensayo triangulares o redondos Corto plazo de entrega MPE ″Máximo Error Permisible″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de carburo) - Toda la información relevante de un vistazo. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un material de referencia (No se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla láser en la superficie para un espaciado de indentación preciso. Calibración acreditada según ASTM. Doble calibración según las normas . ISO. y . ASTM. Una tolerancia más estricta de ± 15HBW para el valor nominal. Compare los tamaños de superficie para la evaluación de la relación precio-rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

Descripción: Disponible opcionalmente: Calibración según ASTM E10Rejilla láser para distancias de indentación exactas