Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 31 peças, Tipo: 12

N.º do artigo: 638016 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 8-32
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 4-14

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 31
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 8-32 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 4-14 mm
Comprimento 454 mm
Largura 253 mm
Altura 64 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces; Chave de parafusos sextavada
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 638016 12
EAN/GTIN 4018754260881
Número do fabricante 96031439
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa de 12 faces n.º 642100.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22 e parafusos com sextavado interior com rosca M5 − M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 17 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Insertos para chave de parafusos sextavada: 8 un. n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 3 un. n.º 641000 75; 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados