Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 16 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 637718 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
890 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 16 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-34

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 16
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-34 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 407 mm
Largura 227 mm
Altura 62 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637718 6
EAN/GTIN 4062406230807
Número do fabricante 637718 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 642220.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 13 un. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 extensões: N.º 641020 tam. 130; 255
1 roquete: N.º 640190
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados