{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
| Medida do perfil A | 4,4 mm | |
| ⌀ no lado de acionamento | 18 mm | |
| Comprimento | 100 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 637553 TX25 | |
| EAN/GTIN | 4062406235376 | |
| Número do fabricante | 637553 TX25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |