{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil Torx® | E5 | |
| Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
| Medida do perfil A | 4,7 mm | |
| ⌀ no lado de saída | 7 mm | |
| Comprimento | 28 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa para parafusos TORX® | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 637450 E5 | |
| EAN/GTIN | 4018754003655 | |
| Número do fabricante | 02270005 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |