Chave de caixa articulada, 3/8 de polegada, Tamanho da chave: 10

N.º do artigo: 637400 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 10 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 14,3 mm
Comprimento 45,5 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637400 10
EAN/GTIN 4018754002467
Número do fabricante 02040010
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Largura de chave bem tolerada com parafusos e porcas, perfil suave DA AS-Drive . Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Norma:

DIN 3124 L

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.