Broca de destornillador eléctrico de 2.1/2″ hexagonal 110 mm

N.º do artigo: 6372110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Steckschlüssel-Einsatz

Identificação e classificação

Número do artigo 6372110
EAN/GTIN 4010886637210
Número do fabricante 6372110
Número L L60160 5434
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 63,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]:
  • Longitud de inserción: 150,0 mm
  • Insertar Ø 1: 160,0 mm
  • Insertar Ø 2: 127,0 mm
  • profundidad de inserción: 62,0 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Produtos adequados