Hojas de lijado, perforadas

N.º do artigo: 63717296020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 63717296020
EAN/GTIN 4014586399188
Número do fabricante 63717296020
Número L L00010 3286
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Hojas de lijado, perforadas
  • adecuadas para el gran plato de lijado triangular con una longitud de borde de 130 mm
  • el grano abrasivo de corindón y el aglutinante de resina sintética completo garantizan un gran arranque de material, un bajo grado de obstrucción y una larga vida útil. Para uso universal en casi todos los materiales. Perforado, para utilizar con la placa de lijado perforada y la extracción de polvo, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 180
  • longitud del filo 130 mm
  • PU 16 piezas