Destornillador acodado

N.º do artigo: 6345490
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 6345490
EAN/GTIN 4010886634547
Número do fabricante 6345490
Número L L60160 899
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2″ zincado, desde SW 9/16″ cromado.

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 168 mm
  • Longitud de la hoja: 168 mm
  • Longitud de la hoja 2: 76 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no