Destornillador acodado

N.º do artigo: 6340340
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 6340340
EAN/GTIN 4010886634035
Número do fabricante 6340340
Número L L60160 3133
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Acero al vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 2 mm
  • Longitud total [mm]: 52 mm
  • Longitud de la hoja: 52 mm
  • Longitud de la hoja 2: 18 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 2,0
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/64″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no