Llave de gancho, DIN 1810 forma B, 58-62 mm

N.º do artigo: 6337120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de gancho

Identificação e classificação

Número do artigo 6337120
EAN/GTIN 4010886633717
Número do fabricante 6337120
Número L L60160 3169
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Ejecución según DIN 1810 forma B
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 242 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 58-62
  • Anchura/Ø de la espiga: 5,0 mm
  • Altura del muñón: 5,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no