Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 68-75 mm

N.º do artigo: 6334880
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de gancho

Identificação e classificação

Número do artigo 6334880
EAN/GTIN 4010886633489
Número do fabricante 6334880
Número L L60160 532
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Ejecución según DIN 1810 forma A
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 242 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 68-75
  • Anchura/Ø de la espiga: 4,0 mm
  • Altura del muñón: 3,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no