Cabo de encaixe, 1/4 polegada QuickRelease, comprimento total: 150

N.º do artigo: 632950 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
115 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 150 mm
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 632950 150
EAN/GTIN 4018754150977
Número do fabricante 11051010
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Com pega de plástico resistente a impactos.
A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Vantagem:

O sistema de travamento do QuickRelease impede o afrouxamento ou a perda acidental de uma ferramenta.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.