{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
| Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
| comprimento total | 115 mm | |
| Número de dentes | 36 | |
| Ângulo de trabalho | 10 grau | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Roquete | |
| USP1 | reversível | |
| USP2 | com extrator, ângulo de trabalho de 10°, 115 mm de comprimento, cromado |
| Número do artigo | 632025 | |
| Número do fabricante | 632025 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |