Brocas para martillo SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 200/260 mm

N.º do artigo: 631876000
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
  • Haste: SDS Plus
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
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 631876000
EAN/GTIN 4007430141811
Número do fabricante 631876000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

Característica:

  • Longitud de trabajo: 200 mm
  • Diámetro: 6,5 mm
  • Longitud total: 260 mm
  • Unidad de venta: 1