Chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada, com cabeça esférica comprido, Sextavado: 4

N.º do artigo: 631739 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
123 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 12,5 mm
Comprimento 100 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Material Aço cromo-vanádio
com cabeça esférica sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631739 4
EAN/GTIN 4062406265229
Número do fabricante 631739 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.