Broca HSS Nova 25 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63134490051
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 49 mm
Material de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 49 mm
Profundidade de corte 25 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63134490051
EAN/GTIN 4014586615820
Número do fabricante 63134490051
Número L L00010 4228
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca de núcleo HSS Nova 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de la broca 49 mm