Broca HSS Dura 50 con adaptador Weldon de 3/4

N.º do artigo: 63134460076
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 46 mm
Revestimento TiN
Material de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 46 mm
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63134460076
EAN/GTIN 4014586615615
Número do fabricante 63134460076
Número L L00010 4191
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Brocas para núcleos HSS Dura 50 con soporte Weldon de 3/4 pulg
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 46 mm