Broca hueca HSS Dura 50 con receptáculo QuickIN

N.º do artigo: 63133310068
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 31 mm
Revestimento TiN
Material de corte HSS
⌀ do furo 31 mm
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63133310068
EAN/GTIN 4014586614366
Número do fabricante 63133310068
Número L L00010 3813
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Brocas HSS Dura 50 con adaptador QuickIN
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 31 mm