Brocas de metal duro con soporte QuickIN PLUS

N.º do artigo: 63130027010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
⌀ nominal DC 27 mm
⌀ do furo 27 mm
Profundidade de corte 20 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63130027010
EAN/GTIN 4014586331164
Número do fabricante 63130027010
Número L L00010 1514
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca de metal duro con soporte QuickIN PLUS
  • Máxima vida útil de la herramienta gracias al volteo del metal duro. Excelente rendimiento de corte en todos los metales comunes
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 20 mm, perforación de Ø de acero hasta 25 mm, perforación de Ø de aluminio hasta 30 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 20 mm
  • Ø de broca 27 mm