Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

N.º do artigo: 63127773010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
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
⌀ nominal DC 28 mm
Material de corte HM
⌀ do furo 28 mm
Profundidade de corte 75 mm
Tipo de produto Sierra de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63127773010
EAN/GTIN 4014586353364
Número do fabricante 63127773010
Número L L00010 2049
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 75 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 75 mm
  • Ø de broca 28 mm