Chave de caixa de 6 faces 1/4 polegada versão em polegadas, Tamanho da chave: 3/8

N.º do artigo: 631022 3/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
248 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 3/8 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 14,5 mm
Comprimento 24,8 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631022 3/8
EAN/GTIN 4062406310738
Número do fabricante 631022 3/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.