Chave de caixa de 6 faces, 1/4 polegada, Tamanho da chave: 6

N.º do artigo: 631020 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 906 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 9,2 mm
Comprimento 25 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631020 6
EAN/GTIN 4045197161796
Número do fabricante 631020 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos de chave de caixa sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas (GARANT: N.º 631032; HOLEX: N.º 631022).