Llave con una estrella ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 27 ∙ 295 mm

N.º do artigo: 630KV-27
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 630KV-27
EAN/GTIN 4000896231553
Número do fabricante 630KV-27
Número L L60140 5950
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 295 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V