Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 170 mm

N.º do artigo: 630A-1/4X5/16
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 630A-1/4X5/16
EAN/GTIN 4000896026722
Número do fabricante 630A-1/4X5/16
Número L L60140 3321
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 14 x 516
  • Dimensiones / longitud: 170 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg