Hoja para sierras de cinta 2230x16x0,8 mm A6

N.º do artigo: 630855000
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Identificação e classificação

Número do artigo 630855000
EAN/GTIN 4007430435774
Número do fabricante 630855000
Número L L01760 97
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / Bs 0633
  • Dimensiones: 2230 x 16 x 0,8 mm
  • Idoneidad del material: Para cortes largos y rectos / madera / materiales similares a la madera / plásticos
  • paso de dientes: A6 diente de gancho