Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 30 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 630366 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 30 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 322 mm
Largura 134 mm
Altura 57 mm
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 630366 6
EAN/GTIN 4018754260614
Número do fabricante 96011134
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 − M8
e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M8.
Para parafusos Phillips com rosca M2 − M6 e para parafusos de fenda com rosca M2,5 − M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6
Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. n.º 675310 tam. 1; 2; 3
Pontas, C 6,3, para fenda: 4 un. n.º 675250 tam. 3,5; 4; 5,5; 8
Suporte de lâminas de pontas: 1 un. semelhante ao n.º 676800 tam. 4/4
Cabo em T: 1 un. n.º 633000 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632800 tam. 150
Extensões: 2 un. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633500 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632000 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS