3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 21 mm

N.º do artigo: 6300M 21mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6300M 21mm
EAN/GTIN 4991644143153
Número do fabricante 6300M 21mm
Número L L60050 1014
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 90 mm
  • Dimensión D2: 34 mm
  • D1: 31 mm
  • Longitud: 22 mm
  • Altura: 64 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 21 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno