Enganchadora hidráulica a batería APZ 50 en maletín de plástico

N.º do artigo: 6300 500 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 6300 500 1
EAN/GTIN 4049002121494
Número do fabricante 6300 500 1
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Trabajo rápido gracias a la bomba hidráulica de dos etapas.
  • Cabezal de cierre rápido giratorio 360°
  • Válvula de sobrepresión integrada, incluso en caso de presiones incorrectas no se producen daños en las herramientas ni en los insertos.
  • Batería de iones de litio de 18 V / 5 Ah con indicador de nivel de carga incluido
  • Cargadores 18 V-230 V, también disponibles en versión estadounidense 18 V-120 V.
  • 3 años o 20 000 ciclos de trabajo de garantía.
  • Retorno manual posible en cualquier posición
  • Indicador LED del nivel de carga de la batería

Característica:

  • Peso: 7400 g
  • Longitud: 580 mm
  • Anchura: 460 mm
  • Altura: 110 mm
  • Capacidad (Cu): 10 - 185 mm²
  • Capacidad (Al): 10 - 150 mm²