HFPR 4004 IC30N Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 6290133
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 6290133
EAN/GTIN 7291075576283
Número do fabricante 6290133

Descrição

Descrição:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 73.7 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 24.1 mm
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW): 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)): 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)): 0.1 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)): 0.15 mm/rev