Disco de cortar de diamante 230x22,23mm, ″CP″, hormigón ″professional″

N.º do artigo: 628574000
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 628574000
EAN/GTIN 4061792173897
Número do fabricante 628574000
Número L L01750 1359
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con muy alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuado para todos los materiales duros, como hormigón (también armado), tubos de hormigón, piedras de bordillo, areniscas duras, ladrillos aglomerados, hormigón lavado, gracias a los segmentos turbo especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 12 mm.