• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave de gancho com pino, para porcas com ⌀ exterior: 40/42mm

N.º do artigo: 628500 40/42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para porcas com ⌀ exterior Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo DIN 1810 B
para porcas com ⌀ exterior 40 mm - 42 mm
Norma DIN 1810 B
comprimento total 170 mm
⌀ do pino 4 mm
com pino sim
Tipo de produto Chave de gancho

Identificação e classificação

Número do artigo 628500 40/42
EAN/GTIN 4020772054939
Número do fabricante 54932
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.
Chave de gancho com pino conforme DIN 1810 B.

Vantagem:

Para porcas de furos em cruz DIN 1816.