Un destornillador eléctrico de 3/4″ de largo hexagonal de 36 mm.

N.º do artigo: 6284330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6284330
EAN/GTIN 4010886628430
Número do fabricante 6284330
Número L L60160 2256
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 90,0 mm
  • Inserto Ø 1: 52,0 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 19,0 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Material: acero
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados