Muela montada CN 50 x 10 x 40 mm, vástago 6 mm, K 24, cilindro

N.º do artigo: 628340000
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 628340000
EAN/GTIN 4007430228697
Número do fabricante 628340000
Número L L01750 1804
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Muelas montadas de corindón normal para el tratamiento de acero fino, Inox, NK 24 N BA, modelo blando, no ferroso y exento de azufre
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento ulterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 10 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 50 mm
  • granulación / granulometría: K 24
  • Ø de mango: 6 mm