Llaves dinamométricas ∙ 4 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 125.4 mm ∙ 5 – 13

N.º do artigo: 6281-2CTCAL
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
binário máximo 13 Nm
Comprimento total L 125,4 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 6281-2CTCAL
EAN/GTIN 4000896193295
Número do fabricante 6281-2CTCAL
Número L L60140 3813
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Ajuste de la válvula de regulación del depósito de gas de VW Up! y Caddy año de fabr. 2012 → (es necesario ajustarla después del montaje o desmontaje)
  • Diseño especialmente corto para condiciones de espacio reducidas
  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 4 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 125.4 mm
  • Nm mín.-máx.: 5 – 13 Nm
  • Tolerancia: 4 %
  • Graduación (Nm): 0.2 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 116.50 – 112.50 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 4.4 – 11.8 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados