Chave de parafusos sextavada, com cabo em T e cabeça esférica, Sextavado: 3

N.º do artigo: 627712 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 907 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 146 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene®
Cabeça esférica sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 627712 3
EAN/GTIN 4067263013204
Número do fabricante 627712 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada. Com cabeça esférica no lado longo. Tam. 4 – 10 com condução lateral.