{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sextavado | 3 mm | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| comprimento total | 146 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Material do punho | Haptoprene® | |
| Superfície | niquelado; cromado | |
| Cabeça esférica | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 627702 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263013136 | |
| Número do fabricante | 627702 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |