{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sextavado | 0,71 mm | |
| Comprimento da lâmina | 40 mm | |
| comprimento total | 133 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tampa giratória | sim | |
| Cabeça esférica | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 627495 0,71 | |
| EAN/GTIN | 7610733268436 | |
| Número do fabricante | 8123.0,71-40 ESD |